Chapeau toiture plastique, D 125 mm, rejet 210 m3/h, asp 320 m3/h, tuile

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau de la calotte plastique
  • couleur du bouchon autre
ICON

Chapeau toiture plastique, diamètre de raccordement 125 mm, rejet d'air 210 m3/h, prise d'air 320 m3/h, capot pare-pluie en plastique couleur tuile avec grille de protection. Abergement en résine, maléable. Ne contient pas de plomb.

 
 

Détails du produit

Ct2p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chapeau de toiture rond pour conduit d'aération

raccordement

extrémité du conduit

convient pour aspiration

Oui

soufflage vertical

Non

avec pare-vent

Non

avec joint prémonté

Non

avec treillis métallique

Oui

avec plaque à coller

Oui

matériau plaque à coller

autre

bavette en plomb tout autour

Non

traitement de surface du bouchon

non traité

finition de lamelle

Non

matériau de la calotte

plastique

couleur du bouchon

autre

Info produit

Gamme

Ct2p

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.