Moteur Belimo LF 230 Tout ou Rien avec ressort de rappel

Main media

Servomoteur Belimo LF 230A Tout ou Rien avec ressort de rappel 3 points - 4 Nm - AC 230V - Temps de course 40.75 s / 90° - IP54 - Raccordement Câble 1 m PVC - Sens rotation sélectionnable

 
 

Détails du produit

• Servomoteur Belimo LF230A Tout ou Rien avec ressort de rappel 3 points. • Couple : 4 Nm. • Tension : AC 230 V. • Temps de course : 40...75 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • Pour motoriser les registres étanches RGE de Ø250 à Ø450 mm et les registres rectangulaires CRGE.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84149000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.