Moteur Belimo TF 230 Tout ou Rien avec ressort de rappel

Main media

Servomoteur Belimo TF 230 Tout ou Rien avec ressort de rappel - 2,5 Nm - AC 230 V - Temps de course 75 s / 90° - IP42 - Raccordement Câble 1 m PVC - Sens rotation sélectionnable

 
 

Détails du produit

• Servomoteur Belimo TF 230 Tout ou Rien avec ressort de rappel. • Couple : 2,5 Nm. • Tension : AC 230 V. • Temps de course : 75 s / 90°. • Etanchéité: IP42. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • Pour motoriser les registres RGE de Ø125 à Ø200 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84149000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.