Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Nova 400 - df hr décentralisée 400m3/h - échangeur Eurovent contre courant, bypass proportionnel, Iso ePM1 55% soufflage, Iso ePM10 60% reprise, installation mur ou plafond, diffuseur double déflexion, bacnet et modbus en standard
Confort de diffusion et niveau sonore optimisésCette centrale double flux dispose d'un flux d'air multidirectionnel, ainsi que de panneaux acoustiques intégrés. Le caisson est également isolé.
Economies d'énergie et qualité d'air intérieurLe moteur est de type EC basse consommation, et l'échangeur contre-courant haut rendement. Il est possible d'opter pour la modulation des débits sur CO2 pour une qualité d'air intérieur plus précise.
Facilité d'intégration et d'installationL'installation de la centrale Nova est configurable : elle peut être suspendue au plafond ou encastrée en faux plafond. L'aspiration et le rejet peuvent se positionner aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale.
Ergonomie de pilotageLa Nova se pilote grâce à une télécommande tactile en couleur, ainsi qu'un webserver intégré de série.
Nova
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Tension de raccordement
débit d'air max à 200Pa
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
Consommation d'énergie
Gamme
Multiple de vente