Régulateur de débit constant MR MONO D125 25m³/h

Main media
ICON

Régulateur de débit constant MR MONO D125 - 25m³/h - 50-200Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre

 
 

Détails du produit

Mr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mr

Code Douane

84149000

Multiple de vente

1

Réglage du débit et de la pression d'air

diamètre nominal du conduit

125 mm

différence de pression sur caisse-palette industrielle

250...250 Pa

Matériau

autre

commande

sans

Longueur

61 mm

type de réglage

régulateur de pression

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.