Régulateur de débit constant MR MONO D125 30m³/h

Main media
ICON

Régulateur de débit constant MR MONO D125 - 30m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre

 
 

Détails du produit

> Le MR Mono D125 est la solution idéale pour maintenir un débit stable de 30 m³/h quelle que soit la variation de pression et ce sur une large plage de pression
> Faible niveau acoustique
> Extraction ou soufflage
> Positionnement en conduit vertical ou horizontal avec n'importe quelle orientation
> Corps en matière plastique (classement en réaction au feu M1) abritant la membrane régulatrice en silicone
> Maintien et étanchéité par joint extérieur périphérique double lèvre en élastomère
> Température de fonctionnement :
-10°C/ +60°C
> Distance de réserve : 1xØ en extraction et 3xØ en soufflage
> Fabriqué en France

Mr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mr

Multiple de vente

1

Code Douane

84149000

Réglage du débit et de la pression d'air

diamètre nominal du conduit

125 mm

différence de pression sur caisse-palette industrielle

250...250 Pa

matériau

autre

commande

sans

longueur

61 mm

type de réglage

régulateur de pression

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.