T 230/24 v ac - transfo 230/24v ac-p:18va

Main media

T 230/24 v ac - transfo 230/24v ac-p:18va - ventilation tertiaire - accessoires electriques

 
 

Détails du produit


EfficacitéLe système de ventilation modulée Varivent permet de limiter les pertes thermiques liées au renouvellement d'air. Jusqu'à 70% d'économies possibles. Fonctionne en monozone et multizone. Solution optimisée en temps d'installation avec la combinaison caisson simple ou double flux et RMP TECH CO2. Solution optimisée en performances et contrôle de débit avec la combinaison caisson simple ou double flux et REG VAV.
Pérennité de fonctionnementLa pérennité de fonctionnement est assurée par l'autocalibration de la sonde CO2 qui assure une stabilité de la mesure dans le temps.

Varivent

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85041020

Gamme

Varivent

Transformateur pour applications Industrielles

puissance apparente nominale secondaire

230 VA

nombre d'entrées primaires

4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.