Sonde de Qualité d'Air Intérieur avec visualisation du niveau de pollution

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau élément autre
  • plage de mesure de la température 0...50 °C
  • lieu d'utilisation pièce

Sonde de Qualité d'Air Intérieur à disposer dans les pièces de vie pour contrôler la présence de polluants. Visualisation simple par 3 niveaux de couleurs, vert, orange et rouge.

 
 

Détails du produit

Airsens

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Capteur de température (HVAC)

adapté à l'air

Oui

matériau élément

autre

câble fixe sur capteur

Non

convient pour montage dans conduit d’aération

Non

adapté à un montage au plafond

Non

profondeur boîtier

26 mm

largeur boîtier

26 mm

hauteur boîtier

89 mm

bouton-poussoir de mise en veille

Non

type de capteur

autre

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

mesure de la température moyenne

Non

élément de capteur à l'extérieur du boîtier

Non

potentiomètre avec bouton de réglage

Oui

paramétrage offset possible

Oui

avec protection contre l'inversion de polarité

Non

humidité ambiante max. (sans condensation)

95 %

nombre de signaux de sortie

2

plage de mesure COV

450...2000 ppm

technologie LoRa

Non

mesure de l'humidité absolue de l'air

Non

mesure des particules (PM)

Non

mesure de l'enthalpie

Non

mesure passive de la température

Oui

mesure de température active

Non

mesure des COV

Oui

mesure du point de rosée

Non

mesure du CO1

Non

élément de capteur à l'intérieur du boîtier

Oui

protocole pris en charge pour MP (multipoint)

Non

NFC (Near Field Communication)

Non

supporte protocole BACnet

Non

compatible IFTTT

Non

plage de mesure de la température

0...50 °C

type d'écran

LED

Bluetooth

Non

représentation de tendance

Non

adapté aux gaz

Non

adapté aux liquides

Non

lieu d'utilisation

pièce

tension d'alimentation assignée CA

100...240 V

nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V

1

nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V

1

tolérance

8 %

avec matériau de fixation

Oui

nombre de plages de mesure

1

Classe de protection (IP)

IP30

compatible Wi-Fi

Non

antidéflagration

Non

fixation du couvercle

encliqueté

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

mémorisation possible des défaillances

Non

supporte protocole Modbus

Oui

supporte le protocole KNX

Non

température ambiante

0...50 °C

technologie

autre

mesure de l'humidité relative de l'air

Non

montage de tube possible

Non

type d'alimentation électrique

autre

avec boîtier

Non

montage mural

Oui

avec affichage

Oui

Couleur du boîtier

blanc

sans fil

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90328900

Gamme

Airsens

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.