Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h, avec manchette à joint D 125 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 125 mm
  • Couleur blanc
ICON

Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h, avec manchette à joint D 125 mm, pour logements collectifs ou locaux tertiaire.

 
 

Détails du produit

Bar

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

diamètre nominal du canal de raccordement

125 mm

avec réglage du volume

Oui

modèle d'air sortant limité

Non

régulation automatique

Oui

haute induction

Non

vanne d'alimentation en air

Non

vanne d'extraction d'air

Non

avec filtre

Non

Matériau

plastique

forme

rond

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Bar

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.