Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C21 - débit de base de 15 à 55 m³/h et débit de pointe de 135 m³/h actionné via une cordelette - blanc - diamètre de 125 mm
Application :
> Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine,
> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation).
Description :
> Fixation D 125 mm,
> Débit base : 15 - 55 m³/h, débit pointe 135 m³/h,
> Hygrométrie : 23/63%,
> Plage de pression : 80 à 160 Pa,
> Commande : cordelette,
> Couleur : blanc,
> Joint Roll-in,
> Facilité d'installation.
Bahia curve
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
réglage 2 positions
type de commande 2 positions
largeur avant
longueur avant
collerette de montage
haute induction
vanne d'alimentation en air
vanne d'extraction d'air
avec filtre
Matériau
profondeur d'encastrement
capacité
Couleur
Numéro RAL
forme
diamètre nominal du canal de raccordement
avec réglage du volume
régulation automatique
modèle d'air sortant limité
Gamme
Multiple de vente