Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C31 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 75 m³/h actionné via une cordelette - blanc - diamètre de 125 mm
Application :
> Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine,
> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation).
Description :
> Fixation D 125 mm,
> Débit base : 10/50 m³/h, débit pointe 75 m³/h,
> Hygrométrie : 50/90%,
> Plage de pression : 80 à 160 Pa,
> Commande : cordelette,
> Couleur : blanc,
> Joint Roll-in,
> Facilité d'installation.
Bahia curve
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
réglage 2 positions
type de commande 2 positions
diamètre nominal du canal de raccordement
longueur avant
avec réglage du volume
largeur avant
collerette de montage
modèle d'air sortant limité
régulation automatique
haute induction
vanne d'alimentation en air
vanne d'extraction d'air
avec filtre
Matériau
capacité
profondeur d'encastrement
Numéro RAL
forme
Couleur
Gamme
Multiple de vente