Bouche hygroréglable salle de bains 5-40 D80 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur blanc
ICON

Bouche alizé hygro à modulation de débit de 5 à 40 m3/h suivant l'hygrométrie de la salle de bains, D80 mm

 
 

Détails du produit

Beh

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

modèle d'air sortant limité

Non

haute induction

Non

vanne d'alimentation en air

Non

vanne d'extraction d'air

Oui

avec filtre

Non

Matériau

plastique

forme

rond

Couleur

blanc

avec réglage du volume

Oui

collerette de montage

joint annulaire de caoutchouc

Info produit

Gamme

Beh

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.