Entrée d'air Autorégable Kit MINI EA 15/22/30/45 m³/h - Blanc 37 dB

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 275 mm
  • capacité 45 m³/h
  • couleur blanc

Entrée d'air Autorégable KIT MINI EA blanc = entrée d'air + auvent standard - débit de 15,22,30,45 m³/h - atténuation acoustique de 37 dB

 
 

Détails du produit

> Fente simple: (250 x 12) mm pour 15, 22 et 30 m³/h ou (265 x 17) mm pour 45 m³/h.

Mini ea

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

réglage 2 positions

Oui

diamètre nominal du canal de raccordement

275 mm

longueur avant

295 mm

avec réglage du volume

Non

largeur avant

39 mm

haute induction

Non

régulation automatique

Oui

modèle d'air sortant limité

Oui

vanne d'alimentation en air

Non

vanne d'extraction d'air

Non

avec filtre

Non

matériau

plastique

capacité

45 m³/h

profondeur d'encastrement

39 mm

numéro RAL

9016

couleur

blanc

forme

autre

Info produit

Gamme

Mini ea

Multiple de vente

1

Code Douane

84149000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.