Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Entrée d'air autoréglable EMMA blanc - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 22, 30 ou 45 m³/h - atténuation acoustique de 33 dB
Application :
> Entrée d'air Autoréglable avec les débits 22, 30 et 45 m³/h
Description :
> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm ou (250 x 12) mm
> Dimensions : 27x25x390m
> Installation sur la mensuiserie
> Une seule référence pour 3 débits
> Couleur blanche
> Ailettes assurant la fonction anti-moustiques
> Aucune vis de fixation apparente
Emma
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
réglage 2 positions
longueur avant
largeur avant
régulation automatique
modèle d'air sortant limité
haute induction
vanne d'alimentation en air
vanne d'extraction d'air
avec filtre
capacité
profondeur d'encastrement
Numéro RAL
Couleur
forme
Matériau
avec réglage du volume
diamètre nominal du canal de raccordement
Gamme
Multiple de vente
Code Douane