Kit TWIST&GO + bouche hygro SDB 10/40 D80 griffes

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 80 mm
ICON

Kit TWIST&GO et bouche hygroréglable SDB diamètre 80 - Régulation débit permanent de 10 à 40 m3/h en fonction de l'hygrométrie - Manchon à griffes

 
 

Détails du produit


Entretien facililtéLe raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.
Intégration dans l'habitatNos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Bhb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

diamètre nominal du canal de raccordement

80 mm

matériau

plastique

haute induction

Oui

Info produit

Gamme

Bhb

Multiple de vente

1

Code Douane

84213925

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.