Caisson C4 500 m3/h, flux à 90°, raccord réseau 200 mm, inter et depress montés

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre de conduit aspiration 138 mm
  • volume d'air non chargé 610 m³/h
  • Matière acier
ICON

Caisson de ventilation classé au feu C4, débit 500 m3/h. Raccordement des flux à 90°, diamètre de raccordement au réseau 200 mm et interrupteur et dépressostat montés. Economique, faible niveau sonore et installation rapide

 
 

Détails du produit

Cacb/t

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisson de ventilation

diamètre de conduit soufflage

250 mm

diamètre de conduit aspiration

138 mm

température maximale de l'air

40 °C

adapté à une régulation par transfo

Oui

adapté à une commande électronique

Oui

volume d'air non chargé

610 m³/h

avec protection thermique contre la surcharge

Oui

raccordement électrique

borne de raccordement

tension de raccordement

230 V

Matière

acier

Longueur

416 mm

raccordement

extrémité du conduit

consommation d'énergie

105 W

Hauteur

480 mm

Largeur

347 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Gamme

Cacb/t

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.