Copernic h 1000 pci - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique

Main media

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé 1000 m³/h
ICON

Copernic h 1000 pci - caisson simple flux c4 en ligne isolation acoustique pci 1000 - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - débit maxi 1000 m3/h - isolant acoustique - modulation de débit - pression constante - c02 - présence - 0-10v

 
 

Détails du produit


Confort acoustiqueLes modèles HI et HPCI de la gamme Copernic V sont équipés d'une isolation acoustique de série : la version HI est une version standard isolée acoustiquement et la version HPCI est une version avec régulation embarquée et isolation acoustique.
Facilité d'installationLe caisson extra-plat Copernic H de seulement 248 mm (pour la taille 400) est idéal pour une installation en faux-plafond. Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou suspendu.
Facilité d'utilisationLa version HPCI du caisson d'extraction simple flux C4 est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement. Pour les versions H et HI, la vitesse est ajustable par un potentiomètre intégré en façade.
Modulation de débit et commande déportéeLa version PCI permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde). Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC.

Copernic h pci

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisson de ventilation

volume d'air non chargé

1000 m³/h

Classe de protection (IP)

IPX4

Info produit

Gamme

Copernic h pci

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.