CXc307 : cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiaires

Main media

CXc307, 700m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M6), alim mono 230V, piquage diam. 200mm, isol. LR 30mm.

 
 

Détails du produit

Découvrez la Centrale de traitement d'air compacte CXc300 de la marque ALDES, référencée sous le code SAP 11060871. Cette centrale présente de nombreux points forts :
- Disponible en 5 tailles différentes pour des débits allant jusqu'à 2000m3/h
- Construction robuste en profilé d'aluminium et panneaux sandwich, isolés avec de la laine de roche compressée
- Ventilateur monophasé type plugfan pour une ventilation optimale
- Échangeur de chaleur contre-flux à plaques haut rendement Eurovent AAHE
- Options de régulation variées : vitesse constante, débit constant, pression constante, débit variable sur signal de sonde CO2 externe, pilotage par application smartphone
- Filtres internes de qualité pour une meilleure qualité de l'air
- Maintenance simplifiée avec accès facile aux composants internes
- Différentes versions disponibles avec ou sans batterie intégrée
- Domaines d'application divers : neuf, rénovation, locaux tertiaires, établissements scolaires
- Une solution économique et pratique, garantie 2 ans. Profitez de la qualité et du confort offerts par la Centrale de traitement d'air CXc300 ALDES.

Cxc300

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cxc300

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.