CXc310 bat elec: cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiai

Main media

CXc310 batt elec post chauf intégrée, 1000m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M6), alim mono 230V, piquage diam. 200mm, isol. LR 30mm, alim mono 230

 
 

Détails du produit

La centrale de traitement d'air compact CXc300 de la marque ALDES est la solution idéale pour intégration en faux plafond dans les projets de rénovation tertiaire. Dotée de caractéristiques exceptionnelles, elle offre une ventilation efficace et silencieuse pour des locaux tertiaires tels que les établissements scolaires. Sa construction en profilé d'aluminium et panneaux sandwich garantit une grande résistance et durabilité. De plus, elle est disponible en différentes tailles pour s'adapter à différents débits d'air jusqu'à 2000m3/h. Avec la centrale CXc300, profitez d'une ventilation de qualité, d'une facilité d'installation et d'une régulation de pointe pour un confort optimal.

Cxc300

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cxc300

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.