CXc320, 2000m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M6), alim mono 230V, piquage diam. 315mm, isol. LR 30mm.
Découvrez la centrale de traitement d'air compacte CXc300 de la marque ALDES, code article SAP 11060874. Avec sa construction en profilé d'aluminium et panneaux sandwich, elle offre une isolation en laine de roche de 30 mm compressée pour une performance optimale. Disponible en 5 tailles allant jusqu'à un débit de 2000m3/h, la CXc300 est équipée d'un ventilateur monophasé type plugfan avec roue à réaction métallique. Son échangeur de chaleur contre-flux à plaques et à haut rendement assure une ventilation efficace tout en économisant de l'énergie. Profitez d'une régulation intégrée et programmée en usine avec différentes options de mode de régulation pour un confort optimal. Grâce à des filtres internes standards et une surveillance du filtre, vous garantissez une efficacité énergétique maximale. Facilement installable en faux plafond, la CXc300 est la solution idéale pour les locaux tertiaires et les établissements scolaires. Ne manquez pas cette centrale de traitement d'air compacte et performante pour une ventilation de qualité dans vos espaces.
Cxc300
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente