Centrale Traitement d'air DFE 450 TOP sans télécommande - G4/G4 - Isolation 15mm

Main media

Centrale de Traitement d'air à raccordement vertical DFE 450 TOP sans télécommande (disponible en accessoires) - G4/G4 - Isolation 15mm - Piquages circulaires - Connectivité Modbus en accessoires - Installation en intérieur

 
 

Détails du produit

> 1 modèle DFE TOP jusqu'à 450 m³/h.
> Centrale monobloc pré-câblée «Plug&play».
> Structure du caisson en profilé d'aluminium.
> Panneaux double peau 15 mm. Paroi intérieure en acier galvanisé.
> Etanchéité aéraulique interne classe 1 et externe classe 2 (selon EN 13141-7).
> Echangeur contre flux à plaque à très haut rendement (90 % et plus).
> Ventilateurs centrifuges avec moteurs à commutation électronique.
> Régulation complète incluse :
- Débit constant (CA), - Pression constante (CPs), - Signal 0-10V (LS). - Couple constant (TQ)
> Horloge intégrée.
> Bypass 70 % et modulant.
> Filtres plans G4 à l'extraction etF7 à l'air neuf.
> Interrupteur de proximité.
> Bac de récolte des condensats en acier inoxydable.
> OPTION : communication vers GTB/GTC, protocole ModBus.
> Paramétrage et pilotage via commande deportée (option) ou commande tacile(accessoire complémentaire).
La centrale double-flux DFE est destinée aux bâtiments tertiaires économes en énergie, grâce à son échangeur qui permet de récuperer jusqu'à 90% des calories de l'air extrait. Echangeur haut rendement. Moteur basse consommation d'énergie. Free-cooling. Plug and play. Compacte.

Dfe

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dfe

Multiple de vente

1

Code Douane

84195080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.