DEXc304 BAT DEGIVRAGE-EC: sous plafond, rénovations petits locaux tertiaires

Main media

DEXc304, débit 400m³/h, Modbus RTU, IHM tactile couleur, échangeur contre flux Eurovent AAHE, bypass 0-10V, filtres ePM1 70% (F7), ePM10 50% (M5), batterie degivrage eau chaude, alim mono 230V, piquage diam. 250mm, isolant LR 25mm.

 
 

Détails du produit

Laissez-vous séduire par la centrale de traitement d'air compacte DEXc300, un produit de haute qualité conçu pour une installation sous-plafond. Grâce à ses caractéristiques uniques, cette centrale offre des performances exceptionnelles et une efficacité remarquable. Profitez d'une isolation par laine de roche pour un niveau sonore minimal, d'une régulation EVCO intégrée pour un contrôle optimal, et d'une horloge intégrée pour une gestion personnalisée selon vos besoins. Facile d'utilisation, elle est dotée d'une commande déportée tactile couleur et d'un webserver intégré. Avec ses nombreuses fonctionnalités, la centrale DEXc300 est un choix idéal pour les environnements tertiaires, scolaires et de rénovation. N'hésitez plus et optez pour la qualité et la performance avec la centrale de traitement d'air DEXc300 de la marque UTEK.

Dexc300

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dexc300

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.