Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Serencio P LP 1000 D1 - Centrale DF HR échangeur contre-courant servitude Droite 1000m3/h - plugfan EC - isol. 30 mm laine minérale - EN 1886 : D2-L2-F9-T3-TB2 - Portes coulissantes et pompe de relevage condensats en standard
Intégration optimale et maintenance simplifiéeEncombrement réduit : faible hauteur de caisse 350 à 490 mm 4 configurations de soufflage possible pour optimiser l'intégration et éviter les croisements de gaines Pompe de relevage des condensats par portes coulissantes en standard
Economies d'énergieRécupération d'énergie optimale grâce à l'échangeur à plaques à haut rendement Compatibilité avec les systèmes de ventilation modulée pour les bâtiments tertiaires Atlantic sous Avis Technique N°14/16- 2188-V2
Performances élevéesDébits de 500 à 2 200 m3/h Niveaux sonores réduits grâce à une conception optimisée
Qualité d'air optimalFiltre ISO ePM1 60% (F7) disponible au soufflage en standard Filtre ISO ePM1 70% (F8) disponible en option
Serencio p lp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension de raccordement
débit d'air max à 200Pa
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
consommation d'énergie
Gamme
Multiple de vente
Code Douane