Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DEXc308, débit 800m³/h, Modbus RTU, IHM tactile couleur, échangeur contre flux Eurovent AAHE, bypass 0-10V, filtres ePM1 55% (F7), ePM10 50% (M5), alim mono 230V, piquage diam. 315mm, isolant LR 25mm.
La centrale de traitement d'air compact DEXc380 est une solution idéale pour une installation sous-plafond, offrant jusqu'à 1200 m3/h de ventilation. Grâce à son isolation par laine de roche, elle assure un faible niveau sonore. La régulation EVCO intégrée permet un contrôle optimal, avec des modes de vitesse ajustable et variable. L'horloge intégrée facilite la gestion des plages horaires. Son design monobloc en acier galvanisé blanc assure une construction solide et esthétique. Les ventilateurs centrifuges à moteur EC garantissent des performances élevées. Avec des échangeurs de chaleur contre-flux à plaques et un bypass modulant 100%, elle garantit une ventilation efficace. Les filtres ePM10 50% et ePM1 70% assurent une filtration de qualité. Facile d'entretien, cette centrale offre 5 combinaisons de batterie intégrée. Adaptée à la rénovation, aux locaux tertiaires et aux établissements scolaires, elle est une solution complète et performante pour une qualité d'air optimale.
Dexc300
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente