Coude à 45° - C 45 - Diamètre 125 mm - Acier galvanisé - Avec joint

Main media

Caractéristiques principales

  • avec joint prémonté Oui
  • angle du coude 45 °
  • diamètre nominal du conduit 125 mm

Coude à 45° - C 45 - Diamètre 125 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides

 
 

Détails du produit

C 45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coude de gaine de ventilation rond

avec joint prémonté

Oui

angle du coude

45 °

protection des surfaces externe

galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit

125 mm

Info produit

Gamme

C 45

Multiple de vente

1

Code Douane

73071190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.