Coude mâle/mâle à 90° acier galvanisé diamètre de raccordement 100 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • avec joint prémonté Non

Coude mâle/mâle à 90° acier galvanisé diamètre de raccordement 100 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coude de gaine de ventilation rond

traitement antibactérien

Non

avec joint prémonté

Non

incorporable dans le béton

Non

type coudé

coude lisse

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751

A

avec borne ouverte

Non

avec profil ouvert

Non

finition antistatique

Non

mur intérieur perforé

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.