Silencieux acier galvanisé, longueur 700 mm, D de raccordement au réseau 160 mm

Main media

Silencieux acier galvanisé, longueur 700 mm, D de raccordement au réseau 160 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Silencieux rond conduit d'aération

amortissement 500 Hz

17 dB

amortissement 250 Hz

7 dB

amortissement 125 Hz

3 dB

avec joint prémonté

Non

passage libre

100 %

température moyenne maximale (permanente)

60 °C

épaisseur d'isolation

50 mm

type de matériau isolant

laine de verre

type raccordement 2

extrémité pointue

type raccordement 1

extrémité pointue

amortissement 8000 Hz

9 dB

amortissement 63 Hz

1 dB

amortissement 4000 Hz

20 dB

amortissement 2000 Hz

29 dB

amortissement 1000 Hz

23 dB

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.