Silencieux acier galvanisé, longueur 700 mm, D de raccordement au réseau 355 mm

Main media

Silencieux acier galvanisé, longueur 700 mm, D de raccordement au réseau 355 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Silencieux rond conduit d'aération

amortissement 8000 Hz

7 dB

amortissement 63 Hz

3.7 dB

amortissement 4000 Hz

8.1 dB

amortissement 2000 Hz

3.4 dB

amortissement 1000 Hz

14.3 dB

amortissement 500 Hz

13.2 dB

amortissement 250 Hz

6.7 dB

amortissement 125 Hz

4.1 dB

avec joint prémonté

Non

passage libre

100 %

température moyenne maximale (permanente)

60 °C

épaisseur d'isolation

50 mm

type de matériau isolant

laine de verre

type raccordement 2

extrémité pointue

type raccordement 1

extrémité pointue

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.