Silencieux acier galvanisé, longueur 700 mm, D de raccordement au réseau 400 mm

Main media

Silencieux acier galvanisé, longueur 700 mm, D de raccordement au réseau 400 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Silencieux rond conduit d'aération

type raccordement 1

extrémité pointue

type raccordement 2

extrémité pointue

type de matériau isolant

laine de verre

épaisseur d'isolation

50 mm

température moyenne maximale (permanente)

60 °C

passage libre

100 %

avec joint prémonté

Non

amortissement 125 Hz

3.1 dB

amortissement 250 Hz

4 dB

amortissement 500 Hz

9.5 dB

amortissement 1000 Hz

13.7 dB

amortissement 2000 Hz

5.6 dB

amortissement 4000 Hz

0.4 dB

amortissement 63 Hz

1.8 dB

amortissement 8000 Hz

5.9 dB

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.