Silencieux aluminium, D de raccordement au réseau 250 mm

Main media
ICON

Silencieux aluminium, diamètre de raccordement au réseau 250 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Silencieux rond conduit d'aération

épaisseur d'isolation

50 mm

type de matériau isolant

laine de verre

type raccordement 2

extrémité pointue

type raccordement 1

extrémité pointue

flexible

Non

diamètre intérieur

250 mm

avec tissu de protection

Non

avec noyau/ cône

Non

couche antivapeur

Non

avec joint prémonté

Non

passage libre

100 %

diamètre nominal du conduit

250 mm

température moyenne maximale (permanente)

60 °C

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.