Té souche de terrasse isolé - STI - Diamètre 125 mm - Avec joint

Main media
ICON

Té souche de terrasse isolé - STI - Diamètre 125 mm - Piquage 200 mm - Hauteur 250 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Isolant Laine de roche 25 mm - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides

 
 

Détails du produit

Sti

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sti

Multiple de vente

1

Code Douane

73071190

Raccord T-Y, gaine de ventilation ronde

matériau du conduit

acier

forme de finition

pièce en T

avec joint prémonté

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.