Te pee 160/125 - conduit en te 160/125 en pe isole pour reseaux clip & go

Main media
ICON

Te pee 160/125 - conduit en te 160/125 en pe isole pour reseaux clip & go - réseaux clip & go pour vmc pavillonnaire en conduits semi-rigides plastiques - conduit circulaire en té diamètre 160 et 125

 
 

Détails du produit


Polyvalence et simplicité d'installationL'intégration des réseaux Clip & Go est simplifiée et son installation est deux fois plus rapide qu'un réseau rigide. Le système est adapté à la fois aux conduits circulaires et semi-circulaires.
Robustesse de l'installationLa résistance mécanique et l'étanchéité des réseaux Clip & Go est garantie grâce à ses joints d'étanchéité de classe D.
Qualité d'air optimaleGrâce à son intérieur lisse de qualité alimentaire et à son traitement antistatique et antibactérien, la qualité d'air est optimale en insufflation.

Clip&go

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Clip&go

Multiple de vente

1

Code Douane

39172900

Raccord T-Y, gaine de ventilation ronde

forme de finition

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2

160 mm

diamètre nominal conduite raccordement 1

125 mm

matériau du conduit

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.