Kit pare-pluie pour tourelle VELONE 1.2 / 1.5 / 3.2

Main media
ICON

Kit pare-pluie pour les tourelles de ventilation et désenfumage F400-120 VELONE 1.2 / 1.5 / 3.2

 
 

Détails du produit

> Testé par un laboratoire indépendant, la tourelle VELONE équipée du kit Pare-pluie obtient le classement IP x4 validé au laboratoire CETIAT (rapport d'essai sur demande).
> Ce classement correspond à l'indice de protection habituellement utilisé pour les équipements électriques: interrupteur, pressostat, coffret de relayage. Le premier chiffre concerne la protection à la poussière (ici "x" car ne concerne pas une tourelle), le second chiffre équivaut au niveau de protection contre l'eau: "4" garantit une étanchéité face à un arrosage sous toutes les directions (sphère) avec un débit de 600 l/h!
> 4 pièces en tissu M0 renforcées sur un côté par une bande métallique.
> En position de marche, les 4 pièces se soulèvent, ne créant aucune perte de charge significative.
> A installer sur site.
> Incompatible avec le kit rejet vertical.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84149000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.