Tourelle horizontale centrifuge de confort et de désenfumage 400°C/2h, 900 m3/h, 4 pôles, construction entièrement métallique, capot aluminium, turbine à réaction, monophasé 230V
Cthb/t
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
commande à distance possible
forme capuchon
puissance spécifique ventilateur à Qmax
ventilateur basculant
clapet antiretour
uniquement régime moteur
uniquement régime moteur ajustable avec
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax
dimensions intérieures du socle carré
direction de soufflage
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
ventilateur de toit d’amenée d’air
protection de la surface de l’hélice
protection de la surface du boîtier
classe de qualité matériau hélice
exécution axiale
matériau hélice
classe de qualité matériau boîtier/corps
avec silencieux
énergie élec. max. accumulée
hauteur utile
entraînement indirect
avec télécommande sans fil
température moyenne maximale (permanente)
diamètre nominal du conduit
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
avec surveillance du débit volumétrique
débit d'air max à 50 Pa
convient capteur de pression (supplémentaire)
avec capteur de pression
avec protection thermique contre la surcharge
gestion via application
fréquence
tension nominale (Un)
supporte protocole Modbus
raccordement électrique
type de moteur
minuterie intégrée
régime
Matière
nombre de phases
Intensité
nombre de pôles