Velyo H 24V - Volet habitat EI 60 1 1V 24V

Main media
ICON

Velyo H 24V - Volet habitat EI 60 S 1V 24V - Protection Incendie - Volets de désenfumage

 
 

Détails du produit


Installation facilitéeLes volets de désenfumage à portillon Velyo H sont réversibles haut-bas. La mise en oeuvre peut se faire en ventilation basse ou en ventilation haute (palfond ou faux-plafond). La fixation de la grille d'habillage en aluminium se fait simplement par clips..
Modèle unique et résistance au feuLes dimensions uniques du Velyo H sont adaptées aux exigences règlementaires. Les volets sont coupe-feu EI 60 S et proposent une section libre de 20 dm² conformément à l'arrêté du 31 janvier 1986. Ce produit conforme aux normes européennes d'essai NF EN 1366-10 et produit NF EN 12101-8.

Velyo h

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85359000

Gamme

Velyo h

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.