Aérateur, 100 m3/h, façade silver, clapet anti-retour, moteur 12 V TBTS

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur argent
  • composition avec basse tension de sécurité
  • Type de pose montage mural/par tube

Aérateur ultra-silencieux et extra-plat. Débit 100 m3/h, façade silver, clapet anti-retour et moteur 12 V TBTS

 
 

Détails du produit

Silent

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Gamme

Silent

Ventilateur pour petite pièce

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

Classe de protection (IP)

IP57

direction

désaération

fréquence du secteur

50 Hz

Débit

92 m³/h

Matière

plastique

Tension

12 V

Modèle type

axial

Couleur

argent

composition

avec basse tension de sécurité

Type de pose

montage mural/par tube

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.