Aérateur, 95 m3/h, façade silver, hygro réglable, tempo réglable, D 100 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur argent
  • composition avec temporisateur ajustable
  • Type de pose montage mural/par tube

Aérateur ultra-silencieux et extra-plat. Débit 95 m3/h, hygrostat réglable de 60 à 90% HR, tempo réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans

 
 

Détails du produit

Silent

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Gamme

Silent

Ventilateur pour petite pièce

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

Classe de protection (IP)

IP45

direction

désaération

fréquence du secteur

50 Hz

Débit

92 m³/h

Matière

plastique

Tension

230 V

Modèle type

axial

Couleur

argent

composition

avec temporisateur ajustable

Type de pose

montage mural/par tube

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.