Aérateur de conduit, 100 m3/h, 12 W, encastrable, clapet anti-retour, D 100 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre du canal 99.6 mm
  • volume d'air non chargé 101 m³/h
  • Matière plastique

Aérateur de conduit, débit 100 m3/h, 12 W, encastrable mur ou plafond, clapet anti-retour, D 100 mm

 
 

Détails du produit

Silent

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145925

Gamme

Silent

Ventilateur de conduit

moteur 2 vitesses

Non

adapté à la régulation de fréquence

Non

convient pour réglage basse tension

Non

avec inversion de polarité

Non

moteur à courant continu

Non

entraînement indirect

Non

diamètre du canal

99.6 mm

adapté à une régulation par transfo

Non

adapté à une commande électronique

Oui

volume d'air non chargé

101 m³/h

diamètre de boîtier

99.6 mm

avec protection thermique contre la surcharge

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

raccordement électrique

borne de raccordement

tension de raccordement

230 V

Matière

plastique

longueur

131 mm

raccordement

extrémité pointue

consommation d'énergie

0.012 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.