Aérateur extra-plat 12V, 95 m3/h, 13W, clapet anti-retour, D 100 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur blanc
  • composition avec basse tension de sécurité
  • Type de pose montage mural/par tube

Aérateur extra-plat 12V, débit 95 m3/h, 13W, clapet anti-retour, D 100 mm, installation murale ou plafond, fonctionnement intermittent

 
 

Détails du produit

Decor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Gamme

Decor

Ventilateur pour petite pièce

direction

désaération

fréquence du secteur

50 Hz

Débit

94 m³/h

Matière

plastique

Tension

12 V

Modèle type

axial

Couleur

blanc

composition

avec basse tension de sécurité

Type de pose

montage mural/par tube

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

Classe de protection (IP)

IPX4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.