Aérateur extra-plat design, 163 m3/h, 19,7W, hygro et tempo réglable, D 120 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose montage mural/par tube
  • composition standard

Aérateur extra-plat, débit 163 m3/h, 19,7W, hygrostat réglable de 60 à 90% HR et temporisation réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour, D 120 mm, installation murale ou plafond, fonctionnement intermittent

 
 

Détails du produit

Decor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Decor

Multiple de vente

1

Ventilateur pour petite pièce

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

direction

désaération

Classe de protection (IP)

IPX4

Débit

163 m³/h

Tension

230 V

Matière

plastique

Modèle type

axial

fréquence du secteur

50 Hz

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

Type de pose

montage mural/par tube

composition

standard

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.