Aérateur permanent, débit constant 15/30/45 m3/h, boost 65 m3/h, hygro et tempo

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur blanc
  • composition avec temporisateur ajustable
  • Type de pose montage mural/par tube

Aérateur centrifuge permanent, débit constant 15/30/45 m3/h avec boost 65 m3/h, hygrostat réglable de 60 à 90% HR, temporisation réglable de 1 à 30 minutes, très basse consommation 7,2W

 
 

Détails du produit

Ecoair

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Gamme

Ecoair

Ventilateur pour petite pièce

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

Classe de protection (IP)

IPX4

direction

désaération

fréquence du secteur

50 Hz

Débit

63 m³/h

Matière

plastique

Tension

230 V

Modèle type

radial

Couleur

blanc

composition

avec temporisateur ajustable

Type de pose

montage mural/par tube

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.