Airea 2 30 - extracteur individuel permanent par vmr diamètre 100 30 m3/h

Main media

Caractéristiques principales

  • hygrostat ajustable
  • volume d'air non chargé 30 m³/h

Airea 2 30 - extracteur individuel permanent par vmr diamètre 100 30 m3/h - ventilateur centrifuge 1 vitesse 30 m3/h - confort acoustique - consommation électrique très faible - alimentation 230 v

 
 

Détails du produit


Confort acoustiqueLes extracteurs Airea 2 sont silencieux avec un débit sonore de seulement 16 dB(A) pour le modèle 15.
Débits règlementaires garantisDestiné à se substituer à une VMC, le système Airea 2 doit être installé selon une configuration donnée qui permet le respect des débits extraits conformément à l'arrêté de mars 1982.

Airea

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Airea

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Ventilateur mural (en saillie)

hygrostat

ajustable

volume d'air non chargé

30 m³/h

Hauteur

215 mm

Largeur

190 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.