Curv Flash 120 T - Extracteur individuel ponctuel temporise diamètre 120

Main media

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé 170 m³/h

Curv Flash 120 T - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel temporise D120 - Mise en route manuelle - Arrêt temporisé réglable - Moteur sur roulements à billes - 170 m3/h - Performant et polyvalent

 
 

Détails du produit


ModularitéGrâce à ses modes de boost et à ses diverses fonctionnalités, il s'adapte facilement au rythme de vie des occupants : interrupteur, minuterie réglable, détecteur de présence et d'humidité (selon un seuil réglé au préalable).
Design moderneLes extracteurs Curv Flash bénéficient d'un design tendance empreint de modernité pour une meilleure intégration dans l'habitat.
Renouvellement efficace de l'airLa gamme Curv Flash est destinée à une application pour l'habitat ou les petits locaux tertiaires et offre un renouvellement rapide et efficace de l'air. Ces extracteurs sont équipés d'un clapet anti-retour.
Largeur de gammeAvec 3 tailles et 4 modes de mise en route disponibles, la gamme Curv flash est une gamme complète pour tous les usages.

Curv flash

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Curv flash

Code Douane

84145100

Ventilateur mural (en saillie)

volume d'air non chargé

170 m³/h

Largeur

199 mm

Couleur

blanc

Classe de protection (IP)

IPX4

tension de raccordement

230 V

consommation d'énergie

1.5 W

Hauteur

199 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.