Curv Genius 120 I- Extracteur individuel continu intelligent diamètre 120

Main media

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé 135 m³/h

Curv Genius 120 I- Extracteur individuel continu 2 allures D120 - Débits constants 45/135m3/h pour cuisine - Déclenchement du boost manuel - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique

 
 

Détails du produit


Confort acoustiqueLes extracteurs Curv Genius sont silencieux avec un débit sonore de seulement 16 dB(A) pour le modèle 100 en petite vitesse.
ModularitéGrâce à ses modes de boost et à ses diverses fonctionnalités, il s'adapte facilement au rythme de vie des occupants : interrupteur, minuterie réglable et détecteur d'humidité.
Design uniqueLa gamme d'extracteurs Curv Genius bénéficie d' un design tendance et empreint de modernité, unique sur le marché.
L'intelligence au service de la sérénitéLe Curv Genius est un extracteur intelligent qui ajuste la vitesse du ventilateur en fonction des pertes de charge du rejet. La fonction Intelligence Humidité permet le désembuage rapide et automatique de la pièce. Un voyant bleu sur la façade permet d'indiquer le passage en mode "boost". Les débits sont garantis même avec des contraintes d'installation importantes.
Qualité d'air intérieur optimaleLe Curv Genius offre un fonctionnement continu spécial habitat qui permet une amélioration de la qualité d'air intérieur au quotidien.

Curv genius

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Curv genius

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Ventilateur mural (en saillie)

volume d'air non chargé

135 m³/h

Classe de protection (IP)

IPX4

tension de raccordement

230 V

consommation d'énergie

10 W

Hauteur

206 mm

Largeur

206 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.