Extracteur de conduit IN LINE XPro D= 100 mm 245 m³/h

Main media

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé 245 m³/h

Extracteur de conduit IN LINE XPro D= 100 mm 245 m³/h en PP fonctionnement sur 1 ou 2 vitesses de ventilation

 
 

Détails du produit

> Application :
- Ventilation d'une pièce ou de plusieurs pièces,
- Permet l'extraction ou l'insufflation,
- Installation en tout point du réseau,
- Habitat (cuisine, sanitaire, appartement, chalet…) et tertiaire (bureau, atelier, salle des fêtes…).
> Description :
- Ventilateur de conduit,
- Matière: PP faiblement inflamable,
- Moteur monophasé 2 vitesses, haute efficacité,
- Performances aérauliques et acoustiques optimisées: plus de pression pour une consommation électrique réduite.
- Bloc moteur démontable.

In line x

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

In line x

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Ventilateur de conduit

volume d'air non chargé

245 m³/h

Classe de protection (IP)

IPX4

tension de raccordement

240 V

consommation d'énergie

25 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.