Extracteur de conduit IN LINE XSilent D= 100 mm 240 m³/h

Main media

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé 240 m³/h

Extracteur de conduit IN LINE XS D= 100 mm 240 m³/h en ABS fonctionnement sur 1 ou 2 vitesses de ventilation

 
 

Détails du produit

> Application :
- Ventilation d'une pièce ou de plusieurs pièces,
- Permet l'extraction ou l'insufflation,
- Installation en tout point du réseau,
- Habitat (appartement, villa…) et tertiaire (hôtel, bibliothèque…).
> Description :
- Ventilateur de conduit,
- Enveloppe extérieure en acier peint, enveloppe intérieure et hélice en ABS,
- Isolation acoustique et thermique grâce à 50 mm de laine de roche,
- Moteur monophasé 2 vitesses, haute efficacité.

In line x

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

In line x

Code Douane

84145935

Multiple de vente

1

Ventilateur de conduit

consommation d'énergie

26 kW

Classe de protection (IP)

IPX4

tension de raccordement

240 V

volume d'air non chargé

240 m³/h

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.