Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CZ 12V DESIGN + transfo 230/12V TBTS

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur blanc
  • composition avec basse tension de sécurité
  • Type de pose montage mural/par tube

Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CZ 12V DESIGN à fonctionnement intermittent. Débit 85 m3/h, clapet anti-retour et transformateur de sécurité 230/12V TBTS

 
 

Détails du produit

Silent

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Silent

Multiple de vente

1

Ventilateur pour petite pièce

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

Classe de protection (IP)

IP57

direction

désaération

fréquence du secteur

50 Hz

Débit

84 m³/h

Matière

plastique

Tension

12 V

Modèle type

axial

Couleur

blanc

composition

avec basse tension de sécurité

Type de pose

montage mural/par tube

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.