Vcm easy 100 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 100

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre du canal 98 mm

Vcm easy 100 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 100 - moteur sur platine démontable - moteur sur roulement à billes 3 vitesses - débits max ajustables - utilisation tertiaire ou résidentielle - alimentation 230 v

 
 

Détails du produit


Confort acoustiqueLes extracteurs Airea 2 sont silencieux avec un débit sonore de seulement 16 dB(A) pour le modèle 15.
Débits règlementaires garantisDestiné à se substituer à une VMC, le système Airea 2 doit être installé selon une configuration donnée qui permet le respect des débits extraits conformément à l'arrêté de mars 1982.

Vcm easy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vcm easy

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Ventilateur de conduit

diamètre du canal

98 mm

raccordement électrique

câble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.