Vco 120 - ventilateur intermittent en conduits courts diamètre 120

Main media

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé 150 m³/h

Vco 120 - ventilateur individuel intermittent en conduits courts diamètre 120 - confort acoustique - extracteur encastrable - ventilateur hélicoïdale - débit 150 m3/h - mise en route et arrêt par interrupteur va et vient (non fourni)

 
 

Détails du produit

Extracteur en conduits courts - 18W
Confort acoustiqueLes extracteurs VCO sont silencieux à la bouche.
DIntégration complèteUtilisables en extraction ou en soufflage pour salle de bains, WC et petit local tertiaire, les extracteurs VCO s'intègrent complètement dans l'habitat. Ils peuvent être intercalés dans un mur ou un conduit (longueur maximum de 1,5m).

Vco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vco

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Ventilateur de conduit

raccordement électrique

câble

volume d'air non chargé

150 m³/h

consommation d'énergie

0.018 kW

Classe de protection (IP)

IP2X

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.