Ventilateur de conduit silencieux, 180 m3/h, 1 vitesse, tempo réglable, D 100 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre du canal 97 mm
  • volume d'air non chargé 179 m³/h
  • Matière plastique

Ventilateur de conduit ultra-silencieux, 180 m3/h, 1 vitesse, temporisation réglable de 1 à 30 mn, 24 dB(A), 29 W, raccordement D 100 mm

 
 

Détails du produit

Td

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Gamme

Td

Ventilateur de conduit

moteur 2 vitesses

Non

adapté à la régulation de fréquence

Non

convient pour réglage basse tension

Non

avec inversion de polarité

Non

moteur à courant continu

Non

entraînement indirect

Non

température maximale de l'air

40 °C

diamètre du canal

97 mm

adapté à une régulation par transfo

Oui

adapté à une commande électronique

Oui

volume d'air non chargé

179 m³/h

diamètre de boîtier

135.5 mm

avec protection thermique contre la surcharge

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

raccordement électrique

borne de raccordement

tension de raccordement

230 V

Matière

plastique

Longueur

232 mm

raccordement

extrémité pointue

consommation d'énergie

0.029 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.